Urmet - Kit carillon radio flash + ir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - DC
volume - 80 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3608500212601
Réf. Sonepar
00075021260
Réf. Fournisseur
43549
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
DC
volume
80 dB
portée de transmission max.
500 m
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP55
Kit carillon radio flash + ir