![Urmet - Kit Carillon Radio 200M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/43305.jpg?ts=1714082927321)
Urmet - Kit Carillon Radio 200M
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 86 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500129855
Réf. Sonepar
00075012985
Réf. Fournisseur
43305
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
86 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP54
batterie incorporée
Non
Kit Carillon Radio 200M