![Urmet - Kit audio mikra alu 2 fils mains libres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/15258013PHOTOHD.jpg?ts=1704842907168)
Urmet - Kit audio mikra alu 2 fils mains libres
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la platine de rue - blanc
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
couleur du poste intérieur - blanc
technique d'installation - 2-fils intégral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021156043576
Réf. Sonepar
00075000438
Réf. Fournisseur
1122/61
Réf. Commerciale
Urmet
couleur de la platine de rue
blanc
nombre de postes intérieurs
1
nombre de platines de rue
1
couleur du poste intérieur
blanc
technique d'installation
2-fils intégral
communication interne
Non
avec vidéo
Non
avec fonction mémoire
Non
mains libres
Oui
porte-étiquette
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
mode de pose du poste intérieur
saillie
mode de pose de la platine de rue
saillie
matériau de la platine de rue
plastique
peut être connecté à un smartphone
Non
avec fonction jour/nuit
Oui
Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils