![Urmet - Gache sple temps saill.rev.dbl](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1047987PHOTOHD.jpg?ts=1704842857842)
Urmet - Gache sple temps saill.rev.dbl
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appliqué
modèle - ouvre-porte standard
mode de travail - courant de travail
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
tension - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8022489032534
Réf. Sonepar
00075006583
Réf. Fournisseur
6081/1
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
appliqué
modèle
ouvre-porte standard
mode de travail
courant de travail
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
tension
12...12 V
forme d'entrée de serrure
angle
type de courant
AC
Gache sple temps saill.rev.dbl