![Urmet - Equerre enl pour ventouse 300 k](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1047997PHOTOHD.jpg?ts=1704842917806)
Urmet - Equerre enl pour ventouse 300 k
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
montage mural - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500125765
Réf. Sonepar
00075012576
Réf. Fournisseur
EL300
Réf. Commerciale
Urmet
type de construction
angulaire
mode de pose
montage en saillie
montage mural
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
Equerre enl pour ventouse 300 k