Urmet - Emmetteur pr rondo avec pile
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
forme - rectangulaire
longueur - 45 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500207287
Réf. Sonepar
00075020728
Réf. Fournisseur
42320
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
forme
rectangulaire
longueur
45 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur
87 mm
hauteur
30 mm
Emmetteur pr rondo avec pile