![Urmet - Dvr hyb 8ch 1080n dd 1to](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/17039598PHOTOHD.jpg?ts=1714082962645)
Urmet - Dvr hyb 8ch 1080n dd 1to
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
puissance max. PoE - 0 W
nombre max. d'entrées vidéo - 8
Nombre de ports LAN - 1
capacité de mémoire par disque dur - 6 TB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156061556
Réf. Sonepar
00075606155
Réf. Fournisseur
1093/508N
Réf. Commerciale
Urmet
type d'enregistrement
numérique
puissance max. PoE
0 W
nombre max. d'entrées vidéo
8
Nombre de ports LAN
1
capacité de mémoire par disque dur
6 TB
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
type de boîtier
desktop
avec DVD
Non
power over Ethernet
sans
nombre de ports PoE
0
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
nombre de caméras préinstallées
0
alimentation électrique redondante
Non
nombre de disques durs préinstallés
1
nombre de baies pour disques durs
1
systèmes d'exploitation
LINUX
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre max. d'entrées de commande
0
largeur
300 mm
hauteur
53 mm
profondeur
227 mm
taux de transmission max.
16 Mbit/s
puissance absorbée
24 W
type de processeur
autre
Dvr hyb 8ch 1080n dd 1to