fin de vie
Urmet - Dome ip 5m eco 2.7-13.5mm

Urmet - Dome ip 5m eco 2.7-13.5mm

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille de distance focale - 2.7...13.5 mm

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156073443

Réf. Sonepar

00075607344

Réf. Fournisseur

1099/551A

Réf. Commerciale

Urmet

modèle

autre

taille de distance focale

2.7...13.5 mm

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

mode de pose

plafond

transmission

autre

conforme ONVIF

Oui

couleur

blanc

compatible IFTTT

Non

avec lentille

Oui

portée d'infrarouge max.

40 m

nombre de sorties audio

0

nombre d'entrées audio

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

indice de protection (IP)

IP66

protection contre le vandalisme

Non

type d'interface

autre

lieu d'utilisation

intérieur

nombre de mégapixels

5

propriété du système d'image

infrarouge

avec lampe IR

Oui

sans fil

Non

profondeur

140 mm

type de tension

DC

puissance absorbée

4.9 W

diamètre

136 mm

nombre d’entrées numériques

1

nombre de sorties numériques

1

capacité de mémoire

64 Go

protocole d'image

autre

tension d’alimentation

12...12 V

Dome ip 5m eco 2.7-13.5mm