Urmet - Clavier connecte 2f a54 zamac champagne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
autres systèmes de bus - autre
indice de protection (IP) - IP54
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500219396
Réf. Sonepar
00075021939
Réf. Fournisseur
16074004
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
encastré
couleur
autre
autres systèmes de bus
autre
indice de protection (IP)
IP54
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
Clavier connecte 2f a54 zamac champagne