![Urmet - Centrale l/e vigik 2 portes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1048220PHOTOHD.jpg?ts=1707523329529)
Urmet - Centrale l/e vigik 2 portes
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500140393
Réf. Sonepar
00075014039
Réf. Fournisseur
CV2
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
rail DIN
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
2
type d'interface
autre
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Centrale l/e vigik 2 portes Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VISIOSOFTWEBWeb
Les Atouts de l'article:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.