![Urmet - Centrale 2p seule ipsat](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/urmet.jpg?ts=1704842922026)
Urmet - Centrale 2p seule ipsat
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3608500186292
Réf. Sonepar
00075018629
Réf. Fournisseur
CV2IPSAT
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
rail DIN
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de portes
2
type d'interface
autre
autonome
Oui
modèle
unité de contrôle
Centrale 2p seule ipsat
Les Atouts de l'article:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CV est un système de contrôle d'accès géré à distance par VISIOSOFTWEB. La programmation de type Lecture/Ecriture permet d'écrire dans le badge du résident à l'aide de l'encodeur à distance sans déplacement sur le site.Le badge remis au résident mettra à jour les information d'accès et de noms lorsque celui-ci accèdera à l'immeuble.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.Une solution simple simple pour :- programmer les badges et télécommande- modifier les noms des plaques à défilementCe mode de gestion ne nécessite pas de modem ni de câblage intercentrales.