![Urmet - Centrale 2p hf autonome/jgmr](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/16238563PHOTOHD.jpg?ts=1704842920313)
Urmet - Centrale 2p hf autonome/jgmr
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
procédé de lecture - support de données et code
nombre max. de personnes - 2
nombre max. de portes - 2
type d'interface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500197465
Réf. Sonepar
00075019746
Réf. Fournisseur
VITHF
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
procédé de lecture
support de données et code
nombre max. de personnes
2
nombre max. de portes
2
type d'interface
autre
connexion PC
Non
autonome
Oui
couleur
gris
modèle
unité de contrôle
interconnectable
Non
2 modes de gestion : en autonome sur site ou sur Internet via Je Gère Ma Résidence
Les Atouts de l'article:
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.
Les Atouts de la gamme:
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.