![Urmet - Carillon electron 18 mel/secte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/43175.jpg?ts=1704842859464)
Urmet - Carillon electron 18 mel/secte
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
type de courant - AC
volume - 86 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011459431754
Réf. Sonepar
00075013950
Réf. Fournisseur
43175
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
type de courant
AC
volume
86 dB
portée de transmission max.
200 m
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur en nombre de modules
6.38
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection (IP)
IP40
batterie incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
Degré de protection (NEMA)
1
consommation d'électricité
1...1 A
Carillon electron 18 mel/secte