![Urmet - Caméra ip comp 5m 2.8mm eco](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/51619636PHOTOHD.jpg?ts=1704842940005)
Urmet - Caméra ip comp 5m 2.8mm eco
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur/plafond
transmission - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156073405
Réf. Sonepar
00075607340
Réf. Fournisseur
1099/500A
Réf. Commerciale
Urmet
modèle
standard (fixe)
taille de distance focale
2.8...2.8 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur/plafond
transmission
autre
conforme ONVIF
Oui
couleur
blanc
compatible IFTTT
Non
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
30 m
nombre de sorties audio
0
nombre d'entrées audio
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
autre
lieu d'utilisation
universel
nombre de mégapixels
5
propriété du système d'image
infrarouge
avec lampe IR
Oui
sans fil
Non
profondeur
150 mm
type de tension
DC
puissance absorbée
3.8 W
diamètre
70 mm
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
protocole d'image
autre
tension d’alimentation
12...12 V
Caméra ip comp 5m 2.8mm eco