![Urmet - Cam Cube Ip Ss Prog+Audio+Al+P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1093-184M12.jpg?ts=1714082982839)
Urmet - Cam Cube Ip Ss Prog+Audio+Al+P
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
transmission - TCP/IP
couleur - blanc
largeur - 38 mm
hauteur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156053285
Réf. Sonepar
00075605328
Réf. Fournisseur
1093/184M12
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
autre
transmission
TCP/IP
couleur
blanc
largeur
38 mm
hauteur
70 mm
sans fil
Oui
profondeur
89 mm
type de tension
DC
capacité de mémoire
64 Go
protocole d'image
autre
tension d’alimentation
5...5 V
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
protection contre le vandalisme
Non
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
32 Bit
avec lampe IR
Oui
Cam Cube Ip Ss Prog+Audio+Al+Pir 3.6Mm