![Urmet - Caisson l300 ext chauff ip55](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1048377PHOTOHD.jpg?ts=1704842920896)
Urmet - Caisson l300 ext chauff ip55
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec chauffage - Oui
montage - mur
finition du boîtier - fixé
type de refroidissement - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156027170
Réf. Sonepar
00075014347
Réf. Fournisseur
1090/809
Réf. Commerciale
Urmet
couleur
gris
avec chauffage
Oui
montage
mur
finition du boîtier
fixé
type de refroidissement
sans
guide de câble caché
Non
indice de protection (IP)
IP55
protection contre le vandalisme
Non
température
-20...45 °C
avec fixation murale
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
110 mm
hauteur
125 mm
profondeur
410 mm
Caisson l300 ext chauff ip55