Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Urmet - Câble video+alim hd 20m

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500199438

Réf. Sonepar

00075019943

Réf. Fournisseur

1099/1020H

Réf. Commerciale

Urmet

longueur

20 m

Câble video+alim hd 20m