![Urmet - Bouton poussoir no/nf 90x90 blanc handi](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/BA-OF-90LHB.jpg?ts=1704842862718)
Urmet - Bouton poussoir no/nf 90x90 blanc handi
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500206174
Réf. Sonepar
00075020617
Réf. Fournisseur
BA/OF/90LHB
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
couleur
blanc
qualité du matériau
autre
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP54
Bouton poussoir no/nf 90x90 blanc handi