![Urmet - Bouton poussoir inox antivan](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/55540.jpg?ts=1704842944910)
Urmet - Bouton poussoir inox antivan
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Non
forme - rond
avec badge - Non
diamètre - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011459555405
Réf. Sonepar
00075012995
Réf. Fournisseur
55540
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Non
forme
rond
avec badge
Non
diamètre
80 mm
longueur
80 mm
matériau
acier inoxydable
avec éclairage
Non
couleur
gris
largeur
24 mm
hauteur
17 mm
Bouton poussoir inox antivan