Urmet - Bouton carillon olo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
forme - rectangulaire
profondeur d'encastrement - 21 mm
longueur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500212557
Réf. Sonepar
00075021255
Réf. Fournisseur
43332
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
21 mm
longueur
38 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur
85 mm
hauteur
21 mm
Bouton carillon olo