![Urmet - Bout poussoir lumi + pe blan](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/51015.jpg?ts=1704842916847)
Urmet - Bout poussoir lumi + pe blan
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
avec badge - Oui
sans fil - Non
forme - rectangulaire
profondeur d'encastrement - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011459510152
Réf. Sonepar
00075012996
Réf. Fournisseur
51015
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
avec badge
Oui
sans fil
Non
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
18 mm
longueur
90 mm
matériau
plastique
avec éclairage
Oui
couleur
blanc
largeur
18.5 mm
hauteur
32 mm
Bout poussoir lumi + pe blan