![Urmet - Bout pouss lumineux +pe alu/](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/627241_51113_DOMOLUX_SIM_SW_2151_2008_08_08.jpg?ts=1704842931431)
Urmet - Bout pouss lumineux +pe alu/
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
avec badge - Oui
sans fil - Non
forme - rectangulaire
profondeur d'encastrement - 18.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011459511135
Réf. Sonepar
00075012993
Réf. Fournisseur
51113
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
avec badge
Oui
sans fil
Non
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
18.5 mm
longueur
90 mm
matériau
plastique
avec éclairage
Oui
couleur
gris
largeur
90 mm
hauteur
18.5 mm
Bout pouss lumineux +pe alu/