Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Urmet - Bout pous lumineux+pe blanc/

Urmet - Bout pous lumineux+pe blanc/

URMET FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • avec badge - Oui

  • sans fil - Non

  • forme - rectangulaire

  • profondeur d'encastrement - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011459511036

Réf. Sonepar

00075012992

Réf. Fournisseur

51103

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose

saillie

avec badge

Oui

sans fil

Non

forme

rectangulaire

profondeur d'encastrement

18.5 mm

longueur

90 mm

matériau

plastique

avec éclairage

Oui

couleur

blanc

largeur

18.5 mm

hauteur

90 mm

Bout pous lumineux+pe blanc/