![Urmet - Boitier visiere saillie 2 modules](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/15895728PHOTOHD.jpg?ts=1704842907503)
Urmet - Boitier visiere saillie 2 modules
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - argent
nombre d'unités - 2
matériau - aluminium
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156051779
Réf. Sonepar
00075000792
Réf. Fournisseur
1148/312
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
saillie
couleur
argent
nombre d'unités
2
matériau
aluminium
dispositif antivol intégrable
Non
largeur
157 mm
hauteur
241 mm
profondeur
59 mm
Boitier visiere saillie 2 modules
Les Atouts de l'article:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contrôle d'accès Urmet 2 Voice est le choix pour garantir la sécurité de votre bâtiment, que ce soit une résidence privée, un immeuble commercial ou un complexe résidentiel. Cette gamme est conçue pour offrir une protection maximale, une gestion efficace des accès et une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Les avantage de la gamme Urmet 2 Voice :- Sécurité avancée- Gestion flexible des accès - Intégration intelligente - Facilité d'installation et d'utilisation - Fiabilité à long terme - Conformité aux normes de sécurité