![Urmet - Boite encastr plaque note2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/17039614PHOTOHD.jpg?ts=1704842939813)
Urmet - Boite encastr plaque note2
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - noir
matériau - plastique
largeur - 119 mm
hauteur - 212 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021156058389
Réf. Sonepar
00075605838
Réf. Fournisseur
1723/50
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
encastré
couleur
noir
matériau
plastique
largeur
119 mm
hauteur
212 mm
profondeur
45 mm
dispositif antivol intégrable
Non
Boite encastr plaque note2
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...