![Urmet - Alimentation pour kit note](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/16401626PHOTOHD.jpg?ts=1704842921297)
Urmet - Alimentation pour kit note
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - rail DIN
application - autre
technique d'installation - 2-fils intégral
circuit intégré d'ouverture de porte - Non
fonction de commande - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156043989
Réf. Sonepar
00075604398
Réf. Fournisseur
1722/20
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose
rail DIN
application
autre
technique d'installation
2-fils intégral
circuit intégré d'ouverture de porte
Non
fonction de commande
Non
affichages de service
Non
nombre d'abonnés connectables
2
avec contact
Non
blocage de la programmation
Non
tension d'entrée
230 V
type de courant
DC
Alimentation pour kit note
Les Atouts de l'article:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...
Les Atouts de la gamme:
Pour votre maison individuelle, les petites copropriétés de 2 familles ou des petits commerces, bureaux, professions libérales, les solutions d’interphones vidéo ou audio de la gamme Note sont robustes, simples et évolutifs. Avec le module CallMe ils permettent de répondre aux appels de vos visiteurs et d’ouvrir avec le smartphone.Pour les installateurs électriciens ils sont rapides et faciles à installer.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...