![Urmet - Alim enfichable 230/12vcc 1200ma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/75/1388717PHOTOHD.jpg?ts=1704842803251)
Urmet - Alim enfichable 230/12vcc 1200ma
![URMET FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00075.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - prise (mâle)
courant de sortie - 1200 mA
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 12...12 V
type de tension de sortie - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156037704
Réf. Sonepar
00075015403
Réf. Fournisseur
1092/801
Réf. Commerciale
Urmet
type de connexion
prise (mâle)
courant de sortie
1200 mA
tension d'entrée
230...230 V
tension de sortie
12...12 V
type de tension de sortie
DC
mode de pose
prise
stabilisé
Oui
Alim enfichable 230/12vcc 1200ma