![Ura - Ventouse BSR 24-48V - pour porte coupe-feu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/956441-URA-1000.jpg?ts=1707185028316)
Ura - Ventouse BSR 24-48V - pour porte coupe-feu
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de construction - autre
force de préhension - 200...500 N
tension de fonctionnement - 24...48 V
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151141
Réf. Sonepar
00030956441
Réf. Fournisseur
956441
Réf. Commerciale
Ura
mode de pose
montage en saillie
type de construction
autre
force de préhension
200...500 N
tension de fonctionnement
24...48 V
antidéflagration
Non
avec plaque d'ancrage
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
montage mural
Non
Ventouse BSR 24V à 48V sous boîter de sol renforcé, à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec contre-plaque articulée