![Ura - Uraproof DBR adressable renforce IP66 IK10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-117459-WEB-R.jpg?ts=1707185019644)
Ura - Uraproof DBR adressable renforce IP66 IK10
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 5300...5300 K
puissance du système - 4.5 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 123000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400155781
Réf. Sonepar
00030117459
Réf. Fournisseur
117459
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
5300...5300 K
puissance du système
4.5 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
123000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
18...22 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...1 h
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
57 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
261 mm
hauteur/profondeur
164.5 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
type de batterie
NiCd
tension nominale (Un)
207...253 V
Dispositif de balisage renforcé DBR tout LEDs Uraproof - IP66 IK10 Classe II - Adressable - flux 45lm à 120lm/1h et consommation 0,7W - livré avec presse-étoupe et pictogramme autocollant
Les Atouts de l'article:
BAES + DBR étanche, supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES + DBR d'évacuation à faible consommation (0,7W) Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement Tenue au fil incandescent de 960° C Livré avec presse étoupe