![Ura - Tableau repetiteur pour CMSI Adressable XL3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-310051-WEB-R.jpg?ts=1707185026123)
Ura - Tableau repetiteur pour CMSI Adressable XL3
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400157617
Réf. Sonepar
00030310051
Réf. Fournisseur
310051
Réf. Commerciale
Ura
mode de pose
saillie
modèle
autre
Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI Adressable XL³ pour le report à distance de manière synthétique des informations fournies par l'ECS - pose en saillie
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI Report à distance des informations fournies par le CMSI : alarme / évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / sécurité / dérangement et défaut de position d’attente / défaut 3 voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie Boutons poussoirs permettant de commander l’arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répétiteur d'exploitation Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation