![Ura - Tableau desenfumage pour habitation - TDH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/310500-URA-1000.jpg?ts=1707185059073)
Ura - Tableau desenfumage pour habitation - TDH
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec alimentation électrique - Oui
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 2
homologation selon - autre
nombre de détecteurs non automatiques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151837
Réf. Sonepar
00030015183
Réf. Fournisseur
UR310500
Réf. Commerciale
Ura
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
2
homologation selon
autre
nombre de détecteurs non automatiques
2
interface externe
Oui
nombre de détecteurs automatiques
4
liaison radio
Non
largeur
265 mm
hauteur
482 mm
profondeur
85 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Oui
Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'habitation TDH - gère le désenfumage sur 1 ou 2 conduits et 16 niveaux - alimentation 230V 50Hz à 60Hz, autonomie 12h en veille et 1h en mise en sécurité
Les Atouts de l'article:
Gère le désenfumage sur 1 ou 2 conduits pour un nombre global de niveaux ne dépassant pas 16 Peut commander jusqu'à 4 boîtiers non-stop ascenseur et 2 boîtiers de commande extraction Autonomie de la source de secours : 12 heures en veille + 1heure en mise en sécurité Puissance disponible totale : 24W (sans AES)