Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Ura - Tableau d'alarme T4 radio

Ura - Tableau d'alarme T4 radio

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Oui

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3613400170234

Réf. Sonepar

00030017023

Réf. Fournisseur

346110

Réf. Commerciale

Ura

mode de pose

montage en saillie

liaison radio

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

convient pour un usage domotique

Non

interface externe

Non

hauteur

230 mm

largeur

165 mm

profondeur

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique

0

avec alimentation électrique

Oui

appeleur automatique intégré

Oui

tension de fonctionnement

230 V

consommation d'électricité

5 mA

adressable

Oui

autonomie

24 h

Tableau d'alarme type 4 radio Spécialement adapté aux petits établissements recevant du public où un Equipement d’Alarme de Type 4 est demandé par la réglementation, et pour lesquels le tirage des câbles est impossible ou très contraignant.

Les Atouts de l'article:

Capacité : 20 périphériques radio (déclencheurs manuels et diffuseurs sonores et/ou diffuseurs lumineux) Alimentation 230Vac secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4 V 280mAh Réf. 386 030 Diffuseur sonore interne classe B (90Db à 2m, son AFNOR NFS 32-001) Autonomie sur batterie : 24h en veille + 5mn d'alarme générale Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur