Ura - Source centrale 48 VDC 170 Watts pour luminaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 3.5 A
courant de sortie max. 2 - 3.5 A
courant de sortie max. 3 - 3.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400167531
Réf. Sonepar
00030016753
Réf. Fournisseur
210209
Réf. Commerciale
Ura
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de tension d’alimentation
AC
courant de sortie max. 1
3.5 A
courant de sortie max. 2
3.5 A
courant de sortie max. 3
3.5 A
tension de sortie réglée
Non
largeur
600 mm
hauteur
650 mm
profondeur
225 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
stabilisé
Non
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
1ère sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
2ème sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
3ème sortie secondaire pour tension DC
42...55 V
tension de sortie ajustable
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
195.5...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
195.5...253 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
Source centrale 48Vdc 170W de type permanent pour alimentation des Luminaires Source Centrale 48V
Les Atouts de l'article:
Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD) Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentaires Equipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERP Visualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique