![Ura - Pictogramme evacuation Uralife V, clipsable et repositionnable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-125035-WEB-R.jpg?ts=1707185048107)
Ura - Pictogramme evacuation Uralife V, clipsable et repositionnable
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
longueur - 200 mm
direction - vers le bas
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400169535
Réf. Sonepar
00030016953
Réf. Fournisseur
125035
Réf. Commerciale
Ura
largeur
100 mm
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
longueur
200 mm
direction
vers le bas
distance de visibilité du pictogramme
19 m
épaisseur de matériau
0.25 mm
bilatéral
Non
Pictogramme évacuation, clipsable et repositionnable, pour BAES et LSC Uralife V pose plafond nécessitant une signalisation double face
Les Atouts de l'article:
Pictogramme évacuation, clipsable et repositionnable, pour BAES et LSC Uralife V pose plafond nécessitant une signalisation double face