![Ura - Modem pour systeme Adressable - Uravision](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/140112-URA-1000.jpg?ts=1707185024582)
Ura - Modem pour systeme Adressable - Uravision
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 121 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
longueur - 119 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153909
Réf. Sonepar
00030140112
Réf. Fournisseur
140112
Réf. Commerciale
Ura
largeur
35 mm
hauteur
121 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
longueur
119 mm
Modem pour système Adressable Uravision - boitier télècommande
Les Atouts de l'article:
Modem pour ligne téléphonique RTC Raccordable sur la centrale Uravision Ref: 140110 via RS232 Livré avec son alimentation 1 module