Ura - Luminaire LSC tole verre evacuation - 24-48Volts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 6500...6500 K
puissance du système - 0.8 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156177
Réf. Sonepar
00030240001
Réf. Fournisseur
240001
Réf. Commerciale
Ura
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
6500...6500 K
puissance du système
0.8 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
17...33 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
pictogramme inclus
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Oui
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
15 m
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
I
largeur
124 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
DC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
4
longueur
380 mm
hauteur/profondeur
110 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
sans
tension nominale (Un)
48...48 V
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs pour locaux à risques 24Vdc/48Vdc - IP66 IK04 Classe I - flux 45lm et consommation 1,5W-24Vdc ou 1,8W-48Vdc - livré sans pictogramme
Les Atouts de l'article:
LSC avec enveloppe métallique incombustible Certifié NF AEAS LSC A équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956972 LSC à faible consommation (1,8W)