![Ura - Equipement de controle et de signalisation type 1 - ECS CMSI 4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-315110-WEB-R.jpg?ts=1707185030870)
Ura - Equipement de controle et de signalisation type 1 - ECS CMSI 4
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Non
nombre de groupes de signalisation - 32
appeleur automatique intégré - Oui
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152216
Réf. Sonepar
00030315110
Réf. Fournisseur
315110
Réf. Commerciale
Ura
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Non
nombre de groupes de signalisation
32
appeleur automatique intégré
Oui
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
4
largeur
400 mm
hauteur
400 mm
profondeur
140 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Non
avec alimentation électrique
Oui
Équipement de Contrôle et de Signalisation avec CMSI intégré ECS CMSI Type 1 Conventionnel - SSI de catégorie A - fonction détection, UGA et mise en sécurité, 4 boucles de détection et 2 lignes de diffuseurs
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 - Certifié CE CPR, NF-SSI 4 lignes de capacité maximum de 32 détecteurs automatiques ou 32 déclencheurs manuels conventionnels Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position