![Ura - Equipement de controle et de signalisation TYPE 1 - ECS adressable 128](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/310020-URA-1000.jpg?ts=1707185028909)
Ura - Equipement de controle et de signalisation TYPE 1 - ECS adressable 128
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 99
appeleur automatique intégré - Non
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154289
Réf. Sonepar
00030310020
Réf. Fournisseur
310020
Réf. Commerciale
Ura
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
99
appeleur automatique intégré
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
2
largeur
452 mm
hauteur
248 mm
profondeur
129 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
Équipement de Contrôle et de Signalisation ECS Type 1 Adressable - SSI de catégorie A - fonction détection et UGA, 128 points de détection et 99 zones - IP30 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 - Certifié CE CPR, NF-SSI Peut gérer 1 bus rebouclé d'une capacité de 126 points adressables pour 99 zones de détection, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) 6 relais configurables