![Ura - Equipement de controle et de signalisation type 1 - ECS 4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/310110-URA-1000.jpg?ts=1707185027131)
Ura - Equipement de controle et de signalisation type 1 - ECS 4
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Non
nombre de groupes de signalisation - 32
appeleur automatique intégré - Oui
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152179
Réf. Sonepar
00030310110
Réf. Fournisseur
310110
Réf. Commerciale
Ura
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Non
nombre de groupes de signalisation
32
appeleur automatique intégré
Oui
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
4
largeur
452 mm
hauteur
248.3 mm
profondeur
129.3 mm
tension de fonctionnement
230 V
consommation d'électricité
1200 mA
convient pour un usage domotique
Non
avec alimentation électrique
Oui
Équipement de Contrôle et de Signalisation ECS Type 1 Conventionnel - SSI de catégorie A - fonction détection et UGA, 4 boucles de détection et 2 lignes de diffuseurs sonores et lumineux d'alarme feu - IP30 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 - Certifié CE CPR, NF-SSI 4 lignes de capacité maximum de 32 détecteurs automatiques ou 32 déclencheurs manuels conventionnels Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) 5 tableaux répétiteurs de confort ou d'exploitation peuvent être raccordés