![Ura - Equipement de controle et de signalisation EA TYPE 1 - ECS adressable 512](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/310000-URA-1000.jpg?ts=1707185025959)
Ura - Equipement de controle et de signalisation EA TYPE 1 - ECS adressable 512
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de groupes de signalisation - 99
appeleur automatique intégré - Non
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152407
Réf. Sonepar
00030310000
Réf. Fournisseur
310000
Réf. Commerciale
Ura
liaison radio
Non
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de groupes de signalisation
99
appeleur automatique intégré
Non
interface externe
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
2
largeur
452 mm
hauteur
248 mm
profondeur
129 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Oui
avec alimentation électrique
Oui
Équipement de Contrôle et de Signalisation ECS Type 1 Adressable - SSI de catégorie A - fonction détection et UGA, 512 points de détection et 99 zones - IP30 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 et certifiés CE CPR, NF-SSI Peut gérer 4 bus rebouclés d'une capacité globale de 504 points adressables pour 99 zones de détection, et unitaire de 126 points, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 10mn en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16) 6 relais configurables