![Ura - Enjoliveur Practice - finition argent PP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/168132-URA-1000.jpg?ts=1707185024233)
Ura - Enjoliveur Practice - finition argent PP
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
diamètre - 186.7 mm
hauteur - 11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156870
Réf. Sonepar
00030168132
Réf. Fournisseur
168132
Réf. Commerciale
Ura
couleur
argent
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
matériau
plastique
diamètre
186.7 mm
hauteur
11 mm
Enjoliveur avec fixation pour porte-étiquette Practice Évolution compatible BAES et LSC - diamètre 187mm - Gris argent
Les Atouts de l'article:
Se fixe sur les BAES ou LSC Practice évolution Maintien la plaque pictogramme sérigraphiée ou universelle De diamètre extérieur de 187 mm Enjoliveur peint gris argent