![Ura - Dispositif dAlarme sonore AGS - en saillie](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/350010-URA-1000.jpg?ts=1707185048723)
Ura - Dispositif dAlarme sonore AGS - en saillie
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
tension nominale (Un) - 12...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151639
Réf. Sonepar
00030015163
Réf. Fournisseur
UR350010
Réf. Commerciale
Ura
type de courant
DC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité continue
tension nominale (Un)
12...48 V
indice de protection (IP)
IP42
pour Ex-Zone gaz
sans
adapté à un montage en applique
Oui
pour poussière Ex-Zone
sans
type de générateur de signal acoustique
avertisseur
compatible IFTTT
Non
compatible selon EN 54-23
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
adapté à un montage au plafond
Non
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
90 dB
consommation d'électricité
0.023 A
source lumineuse
LED
Dispositif d'Alarme Générale Sélective DAGS avec avertisseur lumineux rouge et niveau sonore réglable de 50dB à 90dB à 2m - IP40 IK07 - pose saillie
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF S 61-936 - Certifié NF-SSI Diffuse un son continu dont le niveau sonore est réglable de 60dBA à 96dBA à 1m Tension d'alimentation 12Vcc à 48Vcc Consommation : 19mA (12Vcc), 20mA (24Vcc), 22mA (48Vcc)