![Ura - Diffuseur sonore classe B (90 dB) encastre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/367210-URA-1000.jpg?ts=1707185024756)
Ura - Diffuseur sonore classe B (90 dB) encastre
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - DC
volume - 90 dB
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP21
fréquence du signal sonore - 90...90 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154647
Réf. Sonepar
00030367210
Réf. Fournisseur
367210
Réf. Commerciale
Ura
type de courant
DC
volume
90 dB
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP21
fréquence du signal sonore
90...90 Hz
couleur du boîtier/corps
blanc
radioguidé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
Dispositif Sonore d'Alarme Feu DSAF 90dB à 2m sans avertisseur lumineux - classe B - IP21 IK07 - pose encastrée en faux plafond
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc Consommation : 7,5mA (12Vcc), 8,5mA (24Vcc), 13mA (48Vcc)