![Ura - Declencheur manuel rouge Adressable IP40 IK07](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/340000-URA-1000.jpg?ts=1707185027325)
Ura - Declencheur manuel rouge Adressable IP40 IK07
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
matériau - plastique
type de message - alarme incendie (rouge)
système radio - Non
avec disque en verre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400152612
Réf. Sonepar
00030340000
Réf. Fournisseur
340000
Réf. Commerciale
Ura
couleur
rouge
matériau
plastique
type de message
alarme incendie (rouge)
système radio
Non
avec disque en verre
Non
avec couvercle en papier
Non
indice de protection (IP)
IP40
largeur
90 mm
hauteur
90 mm
profondeur
57 mm
Déclencheur manuel d'Alarme Adressable DMA a membrane réarmable avec indicateur mécanique d'état - IP40 IK07 - pose saillie ou encastrée
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-11 - Certifié CE CPR, NF-SSI Tension d'alimentation : 12Vcc à 28Vcc