![Ura - Coffret interface ATEX pour detecteur automatique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/UR-357011-WEB-F.jpg?ts=1707185030781)
Ura - Coffret interface ATEX pour detecteur automatique
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
hauteur - 180 mm
type de capot - regard
nombre de rails DIN - 1
nombre d'unités de partition par rail DIN - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156320
Réf. Sonepar
00030357011
Réf. Fournisseur
357011
Réf. Commerciale
Ura
largeur
130 mm
hauteur
180 mm
type de capot
regard
nombre de rails DIN
1
nombre d'unités de partition par rail DIN
5
avec bornes N-PE
Oui
avec couvercle
Non
profondeur
125 mm
avec cadre/support de montage
Oui
Coffret interface pour détecteur automatique Adressable ATEX composé d'1une barrière d'isolation galvanique et un translateur de protocole - capacité maximum 8 détecteurs ATEX par coffret
Les Atouts de l'article:
Capacité maximum : 8 détecteurs automatiques adressables ATEX par coffret