![Ura - Centralisateur CMSI B Type 2A conventionnel](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/320200-URA-1000.jpg?ts=1707185024685)
Ura - Centralisateur CMSI B Type 2A conventionnel
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec alimentation électrique - Oui
alimentation de secours intégrée - Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique - 1
nombre de groupes de signalisation - 6
homologation selon - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400152308
Réf. Sonepar
00030320200
Réf. Fournisseur
320200
Réf. Commerciale
Ura
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de groupes de signalisation
6
homologation selon
autre
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
nombre de détecteurs automatiques
8
interface externe
Oui
liaison radio
Non
largeur
452 mm
hauteur
248.3 mm
profondeur
129.3 mm
tension de fonctionnement
230 V
convient pour un usage domotique
Non
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI B Type 2a Conventionnel - SSI de catégorie B - 6 boucles de détection et 8 lignes de commande DAS - IP30 IK07 - Classe II
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4 - Certifié NF SSI 6 lignes de détection équipées de 32 déclencheurs manuels maximum par ligne, et 8 lignes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) équipées de DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) Peut gérer jusqu'à 3 tableaux de report de confort