![Ura - Bloc grand flux ambiance manuel IP44 IK07](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/30/956253-URA-1000.jpg?ts=1707185030927)
Ura - Bloc grand flux ambiance manuel IP44 IK07
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00030.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 100 W
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151066
Réf. Sonepar
00030956253
Réf. Fournisseur
956253
Réf. Commerciale
Ura
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
100 W
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP44
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
autre
pictogramme inclus
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
courant nominal de la LED à courant constant
400...480 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
temps d'opération nominal
1...1 h
mode de pose
montage en saillie (mur)
classe de protection
II
largeur
180 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
autre
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Non
type de pictogramme
autocollant
nombre de pôles
4
longueur
666 mm
hauteur/profondeur
106 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
lampe fluorescente
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
autre
tension nominale (Un)
207...253 V
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance non permanent à grand flux - IP44 IK07 Classe I - Contrôle manuel - flux 1000lm/1h et consommation 12W - avec témoin de charge à LEDs
Les Atouts de l'article:
Forte puissance lumineuse permettant un éclairage d'ambiance uniforme Certifié NF AEAS