Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Ura - Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel

Ura - Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC

  • mode de pose - montage en saillie

  • couleur de calotte - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP31

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400165391

Réf. Sonepar

00030016539

Réf. Fournisseur

343004

Réf. Commerciale

Ura

type de courant

AC

mode de pose

montage en saillie

couleur de calotte

blanc

tension nominale (Un)

230...230 V

indice de protection (IP)

IP31

pour Ex-Zone gaz

sans

adapté à un montage en applique

Oui

pour poussière Ex-Zone

sans

compatible IFTTT

Non

compatible selon EN 54-23

Non

volume de couverture

86.4

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

adapté à un montage au plafond

Non

type de signal optique

lumière flash

avec contact

Oui

puissance

0.45 W

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

0 dB

consommation d'électricité

0.005 A

source lumineuse

LED

Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Manuel de Type Ma BAAL Ma avec flash rouge - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS , NFEnvironnement Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh