Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SA ME + DL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 96 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 195...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP31
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3613400158294
Réf. Sonepar
00030015829
Réf. Fournisseur
343101
Réf. Commerciale
Ura
volume
96 dB
fréquence du signal sonore
440...554 Hz
tension nominale (Un)
195...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP31
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
consommation d'électricité
0.005 A
radioguidé
Non
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS SaMe avec flash rouge et message - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh