Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA + DL

Ura - Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA + DL

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • liaison radio - Non

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • nombre de groupes de signalisation - 1

  • appeleur automatique intégré - Non

  • interface externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400158270

Réf. Sonepar

00030000026

Réf. Fournisseur

UR343002

Réf. Commerciale

Ura

liaison radio

Non

alimentation de secours intégrée

Oui

nombre de groupes de signalisation

1

appeleur automatique intégré

Non

interface externe

Oui

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

1

largeur

165 mm

hauteur

230 mm

profondeur

57 mm

tension de fonctionnement

230 V

convient pour un usage domotique

Non

avec alimentation électrique

Oui

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma avec flash rouge et puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x57mm

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS, NF Environnement Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh